BANJO FITTINGS EV075BL24 Van điện, Full Port 3/4 Inch, 24V, 3 Dây, 3/4 Giây
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van |
chỉ số | Đóng mở |
Áp suất tối đa | 150 psi |
Kích thước máy | 3 / 4 " |
Phong cách | Tải xuống dưới |
Kiểu | 3 Way |
Kích thước van | 3 / 4 " |
Điện áp (DC) | 12V |
Way | 3 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Phong cách | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
EV100XR1V | - | - | - | €169.24 | RFQ
| |
LEV038 | 3 / 8 " | On / Off | Tiêu chuẩn | €219.83 | ||
LEV050 | 1 / 2 " | On / Off | Tiêu chuẩn | €311.46 | ||
LEV038PL | 3 / 8 " | On / Off | Tiêu chuẩn | €245.66 | ||
LEV038PLST | 3 / 8 " | On / Off | Tiêu chuẩn | €245.66 | ||
MEV100CF24 | 1" | On / Off | Van điện | €561.31 | RFQ
| |
EV100FP4 | - | - | - | €561.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.