Đàn Banjo Cap075 | Nắp Ống 3/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Đen | 1mjw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO CAP075 Nắp ống 3/4 inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KDC 1MJW3

BANJO FITTINGS CAP075 Nắp ống 3/4 inch Fpt Polypropylene 150 Psi Đen

Trong kho
Khoản mục: AB2KDC phần: CAP075Tham chiếu chéo: 1MJW3
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
€12.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule80
Kích thước máy3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Loại sợiChủ đề NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngSức épKích thước máyGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO CAP050 Nắp ống 1/2 inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KDB 1MJW2 CAP0501 / 2 "-1 / 2 "€12.21
PHỤ KIỆN BANJO CAP100 Nắp ống 1 inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KDD 1MJW4 CAP1001"-1"€10.78
PHỤ KIỆN BANJO CAP125 Nắp ống 1 1/4 Inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KDE 1MJW5 CAP1251.25 "150 psi1 / 4 "€13.73
PHỤ KIỆN BANJO CAP150 Nắp ống 1 1/2 Inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KDF 1MJW6 CAP1501 1 / 2 "150 psi1 1/2 lbs.€15.78
PHỤ KIỆN BANJO CAP200 Nắp ống 2 inch Fpt Polypropylen 150 Psi Đen | AB2KDG 1MJW7 CAP2002"150 psi2"€19.64
PHỤ KIỆN BANJO CAP038 Cap, 3/8 Inch Fnpt Đen | AE4RHF 5MLU8 CAP0383 / 8 "300 psi3 / 8 "€5.79
PHỤ KIỆN BANJO CAP300 Cap 3 Inch Fnpt Đen | AE4RHG 5MLU9 CAP3003"150 psi3"€63.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS CAP075 Nắp ống 3/4 inch Fpt Polypropylene 150 Psi Đen
€12.25 /đơn vị