Đàn Banjo Bf100 | Mặt bích có ren Epdm Mặt bích bồn có chốt, 1 X 1 Inch, Polypropylen | 3dth7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO BF100 Mặt bích có ren Epdm Mặt bích bồn chứa có chốt, 1 X 1 Inch, Polypropylene | AC8TUR 3DTH7

BANJO FITTINGS BF100 Mặt bích có ren Epdm Mặt bích bồn chứa bắt vít, 1 X 1 inch, Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AC8TUR phần: BF100Tham chiếu chéo: 3DTH7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€65.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích bể chứa có vách ngăn bắt vít
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật liệu đệmEPDM
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Kích thước máy1 x 1 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtKích thước máyPhong cáchKiểuGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO BF075 Mặt bích có ren, Bể có chốt, EPDM, Kích thước 3/4 X 1 Inch | AC8TUQ 3DTH6 BF075polypropylene3/4 x 1 "--€64.88
PHỤ KIỆN BANJO BF150 Mặt bích có ren Epdm Mặt bích bình có bu lông, 1-1/2 X 2 Inch, Polypropylene | AC8TUU 3DTH9 BF150polypropylene1 1/2 x 2 "--€53.96
PHỤ KIỆN BANJO BF200 Mặt bích có ren Epdm Mặt bích bình có bu lông, 2 X 2 inch, Polypropylene | AC8TUV 3DTJ1 BF200polypropylene2 x 2 "--€53.96
PHỤ KIỆN BANJO BF220 Mặt bích có ren toàn cổng, Mặt bích bình có chốt, 2 X 2 inch, Polypropylen | AC8TUW 3DTJ2 BF220polypropylene2 x 2 "--€69.79
PHỤ KIỆN BANJO BF300 Mặt bích có ren, EPDM, Thùng có chốt, Kích thước 3 X 3 Inch | AC8TUX 3DTJ3 BF300polypropylene3 x 3 "--€94.04
PHỤ KIỆN BANJO TF073 Phụ kiện vách ngăn đai ốc thùng, 1/2 inch và 3/4 inch, Polypropylen | BW8JUF TF073----€14.74
PHỤ KIỆN BANJO BF221 Mặt bích bắt vít, Cổng đầy đủ, Kích thước 2 inch | BW8VDC BF221----€22.01
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS BF100 Mặt bích có ren Epdm Mặt bích bồn chứa bắt vít, 1 X 1 inch, Polypropylene
€65.18 /đơn vị