Đàn Banjo Af100 | Mặt bích cái, loại 150, kích thước 1 inch | 1mjv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO AF100 Mặt bích nữ, loại 150, kích thước 1 inch | AB2KCW 1MJV6

BANJO FITTINGS Mặt bích AF100 cái, loại 150, kích thước 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2KCW Kiểu: AF100Tham chiếu chéo: 1MJV6
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
€18.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích Class 150
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa150 psi
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.4.2 "
Kích thước đường ống1"
Schedule80
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngMàuKiểu kết nốiScheduleNhiệt độ. Phạm viMụcVật chấtGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO AF150 Ren nữ Ansi Flange 150, Kích thước 1-1/2 Inch | AB2KCX 1MJV7 AF1501 1 / 2 "ĐenFNPT80-20 độ đến 150 độ FMặt bích Class 150polypropylene€33.32
PHỤ KIỆN BANJO AF200 Ren nữ Ansi Flange 150, Kích thước 2 inch | AB2KCY 1MJV8 AF2002"ĐenFNPT80-20 độ đến 150 độ FMặt bích Class 150polypropylene€34.03
PHỤ KIỆN BANJO AF300 Ren nữ Ansi Flange 150, Kích thước 3 inch | AB2KCZ 1MJV9 AF3003"ĐenFNPT80-20 độ đến 150 độ FMặt bích Class 150polypropylene€63.85
PHỤ KIỆN BANJO Vòng đệm mặt bích AF400, Ren cái 4 inch | AB2KDA 1MJW1 AF4004"ĐenFNPT80-20 độ đến 150 độ FMặt bích Class 150polypropylene€125.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Mặt bích AF100 cái, loại 150, kích thước 1 inch
€18.32 /đơn vị