Banjo 150d90 | Coupler 1-1/2 Inch 125 Psi Polypropylene | 1dpl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO 150D90 Khớp nối 1-1/2 Inch 125 Psi Polypropylen | AA9KNL 1DPL8

BANJO FITTINGS Bộ ghép nối 150D90 1-1 / 2 inch 125 Psi Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AA9KNL phần: 150D90Tham chiếu chéo: 1DPL8
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
€30.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc với nhau
góc90 Bằng
Kiểu kết nốiCoupler nữ x FNPT
Kích thước bộ ghép nối1.5 "
Loại khớp nối90 độ.
Vật liệu đệmEPDM
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Áp suất tối đa125 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Kích thước máy1 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8479909496
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiMô tả khớp nốiMụcVật chấtTối đa Áp lực vận hànhKích thước máyPhong cáchGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối GHMT075B, 3/4 Inch X 3/4 Inch Ghmt | AC8TUL 3DTH2 GHMT075BMGHT x 3/4 "Cam Lever NữNam nữMóc với nhaupolypropylene300 psi3/4 x 3/4 "-€18.40
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối GHFT075D, 3/4 Inch X 3/4 Inch Ghft | AC8TUM 3DTH3 GHFT075DFGHT x 3/4 "Cam Lever NữĐôi nữMóc với nhaupolypropylene300 psi3/4 x 3/4 "-€21.20
PHỤ KIỆN BANJO GGHMT075B Khớp nối, Khớp nối 3/4 inch x Chủ đề vòi tưới vườn 3/4 inch | BW8 PNG GGHMT075B--Móc với nhau----€13.80
RFQ
PHỤ KIỆN BANJO 150C90 Khớp nối cái 90 độ, Thân ống, Kích thước 1-1/2 Inch, Polypropylen | BW8XGX 150C90--Móc với nhauThép không gỉ225 psi1 1 / 2 "polypropylene€30.57
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối 200BFD, Khớp nối 2 inch x 2 MPT | BW8XLX 200BFD--Móc với nhau----€27.66
RFQ
PHỤ KIỆN BANJO 200C90 Khớp nối cam và rãnh, Kích thước 2 inch, Đầu nối ống 2 inch, Chiều dài 4 37/64 inch, EPDM | BW8XPR 34K394 200C90--Khớp nốipolypropylene225 psi2"polypropylene€34.06
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối 150BFD, 1 1/2 x 1 1/2 MNPT | BW8ZNY 150BFD--Móc với nhau----€35.18
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Bộ ghép nối 150D90 1-1 / 2 inch 125 Psi Polypropylene
€30.57 /đơn vị