Đàn Banjo 050e | Đầu nối ống và rãnh, Bộ chuyển đổi nam 1/2 inch | 1dph8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO 050E Đầu nối ống và rãnh, Bộ chuyển đổi nam 1/2 inch | AA9KMG 1DPH8

BANJO FITTINGS Đầu nối ống và rãnh 050E, Bộ chuyển đổi 1/2 inch nam

Trong kho
Khoản mục: AA9KMG phần: 050ETham chiếu chéo: 1DPH8
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
€8.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Kiểu kết nốiBộ chuyển đổi nam x chân ống
Kích thước bộ ghép nối3 / 4 "
Loại khớp nốiE
Vật liệu đệmEPDM
Kích thước ống1 / 2 "
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Kích thước máy3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8479909496
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhKiểu kết nốiKích thước bộ ghép nốiMax. Sức épKích thước máyLoại khớp nốiVật liệu đệmGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 100E, 1 inch 125 Psi Polypropylen | AA9KMW 1DPK3 100E300 psiBộ chuyển đổi nam x chân ống1"125 psi1"EEPDM€8.87
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 125E, 1 x 1-1/4 Inch, 125 Psi Polypropylen | AA9KND 1DPL1 125E300 psiBộ chuyển đổi nam x chân ống1"125 psi1"EEPDM€9.95
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 150E 1-1/2 Inch 125 Psi Polypropylen | AA9KNM 1DPL9 150E200 psiBộ chuyển đổi nam x chân ống1.5 "-1 1 / 2 "EEPDM€9.28
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 200E 2 inch 125 Psi Polypropylene | AA9KNY 1DPP1 200E200 psiBộ chuyển đổi nam x chân ống2"125 psi2"EEPDM€11.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Đầu nối ống và rãnh 050E, Bộ chuyển đổi 1/2 inch nam
€8.79 /đơn vị