Band-it Grs306 | Bnd Clmp Glv Carbon Stl Dia tối thiểu. 1-1/4 - Pk24 | 2lpj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BAND-IT GRS306 Kẹp vòng bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 1-1/4 - Gói 24 | AC2NYF 2LPJ2

BAND-IT Kẹp băng GRS306 Thép carbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 1-1/4 - Gói 24

Trong kho
Khoản mục: AC2NYF phần: GRS306Tham chiếu chéo: 2LPJ2
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
€60.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp dây
Đối với ống OD Max. (Trong.)1-1/2
Đối với ống OD Min. (Trong.)1-1/4
Bên trong Dia.1-3 / 4 "
Vật chấtThép carbon mạ kẽm
Tối đa Kẹp Dia.1-3 / 4 "
Min. Kẹp Dia.1-1 / 4 "
bề dầy0.03 "
Chiều rộng5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)23.37
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Tối đa Kẹp Dia.Min. Kẹp Dia.bề dầyChiều rộngGiá cả
BAND-IT GRP039 Kẹp vòng bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 9/16in. - Gói 10 | AC2NWQ 2LPD1 GRP03913 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€19.20
BAND-IT GRP049 Kẹp vòng bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NWR 2LPD2 GRP0491"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.08
BAND-IT GRP059 Kẹp vòng bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NWT 2LPD3 GRP0591-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€23.07
BAND-IT GRP069 Kẹp vòng bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NWU 2LPD4 GRP0691-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€20.23
BAND-IT GRP079 Kẹp vòng bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NWV 2LPD5 GRP0791-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.28
BAND-IT GRP089 Kẹp vòng bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NWW 2LPD6 GRP0892"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.42
BAND-IT GRP099 Kẹp vòng bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NWX 2LPD7 GRP0992-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BAND-IT Kẹp băng GRS306 Thép carbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 1-1/4 - Gói 24
€60.59 /đơn vị