Band-it Grs214 | Kẹp ống thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1 inch - Gói 16 | 6 năm2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BAND-IT GRS214 Kẹp ống thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1 inch - Gói 16 | AF2XKH 6YRA2

BAND-IT GRS214 Kẹp ống thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1 inch - Gói 16

Trong kho
Khoản mục: AF2XKH phần: GRS214Tham chiếu chéo: 6YRA2
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
€179.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Đối với ống OD Max. (Trong.)4-1/4
Đối với ống OD Min. (Trong.)1-1/8
Bên trong Dia.4-1 / 2 "
Vật chất201 thép không gỉ
Tối đa Kẹp Dia.4-1 / 2 "
Min. Kẹp Dia.1"
bề dầy0.03 "
KiểuID trơn tru cơ sở
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)23.62
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)23.37
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Tối đa Kẹp Dia.Min. Kẹp Dia.bề dầyKiểuChiều rộngGiá cả
BAND-IT GRP14S Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 | AF2XKA 6YPZ5 GRP14S3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Cú đấm chính diện5 / 8 "€44.40
BAND-IT GRP18S Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AF2XKC 6YPZ7 GRP18S4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Cú đấm chính diện5 / 8 "€55.31
BAND-IT GRS208 Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1 inch - Gói 24 | AF2XKF 6YRA0 GRS2082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "ID trơn tru cơ sở5 / 8 "€145.48
BAND-IT GRS211 Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1 inch - Gói 24 | AF2XKG 6YRA1 GRS2113"3"1"0.03 "ID trơn tru cơ sở3 / 4 "€200.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BAND-IT GRS214 Kẹp ống thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1 inch - Gói 16
€179.77 /đơn vị