Band-it Grp311s | Bnd Clmp Inox Stl Đường kính tối thiểu. 9/16in. - PK10 | 2lpg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BAND-IT GRP311S Vòng kẹp bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 9/16in. - Gói 10 | AC2NXQ 2LPG6

BAND-IT GRP311S Vòng kẹp bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 9/16in. - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AC2NXQ phần: GRP311STham chiếu chéo: 2LPG6
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
€25.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp dây
Đối với ống OD Max. (Trong.)1-1/8
Đối với ống OD Min. (Trong.)9/16
Bên trong Dia.1-3 / 8 "
Vật chất201 thép không gỉ
Tối đa Kẹp Dia.1-3 / 8 "
Min. Kẹp Dia.9 / 16 "
bề dầy0.025 "
KiểuCú đấm chính diện
UPC818276814142
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Tối đa Kẹp Dia.Min. Kẹp Dia.bề dầyKiểuChiều rộngGiá cả
BAND-IT GRP03S Kẹp băng bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 9/16in. - Gói 10 | AC2NXD2LPF4 GRP03S13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "Cú đấm chính diện3 / 8 "€24.28
BAND-IT GRP04S Kẹp vòng bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NXE 2LPF5 GRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Cú đấm chính diện5 / 8 "€33.01
BAND-IT GRP05S Kẹp vòng bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NXF 2LPF6 GRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Cú đấm chính diện5 / 8 "€31.20
BAND-IT GRP06S Kẹp vòng bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NXG 2LPF7 GRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Cú đấm chính diện5 / 8 "€31.84
BAND-IT GRP07S Kẹp vòng bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NXH 2LPF8 GRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Cú đấm chính diện5 / 8 "€35.11
BAND-IT GRP08S Kẹp vòng bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NXJ 2LPF9 GRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Cú đấm chính diện5 / 8 "€35.37
BAND-IT GRP09S Kẹp vòng bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AC2NXK 2LPG1 GRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Cú đấm chính diện5 / 8 "€37.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BAND-IT GRP311S Vòng kẹp bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 9/16in. - Gói 10
€25.04 /đơn vị