Band-it Grp189 | 6ypz6 | Kẹp ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BAND-IT GRP189 Kẹp ống bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 | AF2XKB 6YPZ6

BAND-IT Kẹp ống GRP189 Thép carbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AF2XKB phần: GRP189Tham chiếu chéo: 6YPZ6
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
€31.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Đối với ống OD Max. (Trong.)4-1/4
Đối với ống OD Min. (Trong.)1
Bên trong Dia.4-1 / 2 "
Vật chấtThép carbon mạ kẽm
Tối đa Kẹp Dia.4-1 / 2 "
Min. Kẹp Dia.3 / 4 "
bề dầy0.025 "
KiểuCú đấm chính diện
Chiều rộng5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Tối đa Kẹp Dia.Min. Kẹp Dia.bề dầyKiểuChiều rộngGiá cả
BAND-IT GRP149 Kẹp ống Thép carbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10 | AF2XJZ 6YPZ4 GRP1493-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Cú đấm chính diện5 / 8 "€26.24
BAND-IT GRS308 Kẹp ống bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 1 - Gói 24 | AF2XKJ 6YRA3 GRS3082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "ID trơn tru cơ sở5 / 8 "€62.40
BAND-IT GRS311 Kẹp ống Thép carbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 1 - Gói 24 | AF2XKK 6YRA4 GRS3113"3"1"0.03 "ID trơn tru cơ sở3 / 4 "€96.94
BAND-IT GRS314 Kẹp ống bằng thép cacbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 1 - Gói 16 | AF2XKL 6YRA5 GRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "ID trơn tru cơ sở3 / 4 "€83.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BAND-IT Kẹp ống GRP189 Thép carbon mạ kẽm Đường kính tối thiểu 3/4 inch - Gói 10
€31.99 /đơn vị