BALLYMORE DEP6-2460 Nền tảng công việc cán Thép kép 60 In.h
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc lăn |
Độ sâu cơ sở | 121 " |
Chiều dài cơ sở | 121 " |
Chiều rộng cơ sở | 33 " |
Chiều rộng đáy | 33 " |
Góc leo | 59 Degrees |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn |
Chiều cao lan can | 36 " |
Tải trọng | 800 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng đường ray bảo vệ | 4 |
Số lượng chân | 4 |
Số bước | 6 |
Chiều cao tổng thể | 96 " |
Độ sâu nền tảng | 60 " |
Chiều cao nền tảng | 60 " |
Chiều dài nền tảng | 60 " |
Phong cách nền tảng | Truy cập kép |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 24 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 121.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 307.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Bước rộng | Chiều rộng cơ sở | Chiều rộng đáy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP3-3648 | 30 " | 72 " | 72 " | 48 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | €2,019.37 | RFQ
|
DEP3-3660 | 30 " | 84 " | 84 " | 60 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | €2,088.17 | RFQ
|
DEP3-3672 | 30 " | 96 " | 96 " | 72 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | €2,220.41 | RFQ
|
DEP4-3660 | 40 " | 97 " | 97 " | 60 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | €2,421.90 | RFQ
|
DEP5-2436 | 50 " | 85 " | 85 " | 36 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | €2,020.02 | RFQ
|
DEP5-2448 | 50 " | 97 " | 97 " | 48 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | €2,060.99 | RFQ
|
DEP6-2436 | 60 " | 98 " | 98 " | 36 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | €2,107.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.