Baldwin Filters Vt842-o | Bộ Lọc Dầu 4zgl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu VT842-O, Vac-Cel, Full Flow, Chiều dài 7-3/4 | AE2TCF4ZGL2

BALDWIN FILTERS Bộ lọc dầu VT842-O, Vac-Cel, Dòng chảy đầy đủ, Chiều dài 7-3 / 4 "

Trong kho
Khoản mục: AE2TCF phần: VT842-OTham chiếu chéo: 4ZGL2

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€33.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhần tử Bộ lọc Lube
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao7.75 "
Bên trong Dia.1-1 / 16 "
Chiều dài7.75 "
Bên ngoài Dia.3.125 "
Chiều rộng3.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)36.32
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8421230000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Vac-Cel, Full-Flow

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên trong Dia.MụcChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN V1542C Bộ lọc dầu toàn dòng Sock/vac-cel | AC3FWB 2TCN4 V1542C15.5 "-Phần tử Bộ lọc Lube15.5 "3.75 "3.75 "€62.20
BALDWIN FILTER V738-O Lube Filter Sock/full-flow With Double-stage/vac-cel | AE2TMK 4ZHK7 V738-O7.187 "19/32" and 1-1/16"Phần tử Bộ lọc Lube7.187 "3.625 "3.62 "€28.17
BỘ LỌC BALDWIN CU406 Bộ lọc dầu Sock/by-pass | AE2TUH 4ZJA6 CU4065.5 "9/16" and 1-13/16"Bộ lọc bôi trơn5.5 "4.125 "4.12 "€42.55
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu V852-O Sock/by-pass/vac-cel | AE2TZT 4ZJW6 V852-O8"1-1 / 16 "Phần tử Bộ lọc Lube8"4.125 "4.12 "€50.74
BALDWIN FILTER V1656-O Lube Filter Sock/full-flow With Dl/vac-cel | AE2VYQ 4ZPL6 V1656-O16 "1-1 / 16 "Phần tử Bộ lọc Lube16 "4.5 "4.5 "€43.16
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu DF408 Sock/by-pass | AE2WMQ 4ZRV9 DF40810 "7/8" and 1-9/16"Bộ lọc bôi trơn10 "5.75 "5.75 "€80.16
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu C133-W Tất/đầy dòng | AE2WUR 4ZTE4 C133-W31 "1-1 / 16 "Bộ lọc bôi trơn31 "4.375 "4.38 "€79.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Bộ lọc dầu VT842-O, Vac-Cel, Dòng chảy đầy đủ, Chiều dài 7-3 / 4 "
€33.82 /đơn vị