Baldwin Filters V1645c | Bộ lọc dầu toàn dòng/vac-cel | 2nur9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN V1645C Bộ lọc dầu toàn dòng Sock/vac-cel | AC2XEN 2NUR9

BALDWIN FILTERS V1645C Bộ lọc dầu đầy dòng chảy VXNUMXC Sock / vac-cel

Trong kho
Khoản mục: AC2XEN phần: V1645CTham chiếu chéo: 2NUR9

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€78.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcvớ bôi trơn
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao16 "
Bên trong Dia.1-1 / 16 "
Chiều dài16 "
Bên ngoài Dia.4.25 "
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8421230000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Vac-Cel, Full-Flow

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN V1874T Bộ lọc dầu toàn dòng Sock/vac-cel | AC2XDH 2NUL6 V1874T17 "2.75 "17 "6.5 "6.5 "€72.83
BỘ LỌC BALDWIN V1656T V2T Bộ lọc dầu toàn dòng Sock/kép | AC2XHW 7NVDXNUMX V1656T16 "1-1 / 16 "16 "4.5 "4.5 "€59.22
BALDWIN FILTER V1044-O Lube Filter Sock/full-flow With Double-stage/vac-cl | AE2UUB 4ZLE1 V1044-O9.75 "1.25 "9.75 "4.125 "4.12 "€48.23
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu V1240-C Sock/by-pass/vac-cel | AE2VNR 4ZNP4 V1240-C12 "1-1 / 16 "12 "4.125 "4.12 "€82.42
BỘ LỌC BALDWIN V429-FF Bộ lọc bôi trơn / Dòng chảy nhanh với hai giai đoạn / Vac-cel | AE2XQE 4ZVR1 V429-FF29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "€74.89
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu V429-B Sock/vac-cel | AE2XUA 4ZWA7 V429-B29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "€106.08
BỘ LỌC BALDWIN V7129-C Bộ lọc dầu Sock/cotton/sisal | AE2XVY 4ZWH3 V7129-C31.25 "1.156 "31.25 "4.375 "4.38 "€170.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS V1645C Bộ lọc dầu đầy dòng chảy VXNUMXC Sock / vac-cel
€78.62 /đơn vị