Baldwin Filters Rs5390 | Bộ phận lọc không khí/Phớt xuyên tâm | 4xdd7 | Raptor Supplies Việt Nam
BỘ LỌC BALDWIN RS5390 Bộ phận lọc không khí/Phớt xuyên tâm | AE2FWM 4XDD7

BALDWIN FILTERS Phần tử lọc khí RS5390 / Phốt xuyên tâm

Trong kho
Khoản mục: AE2FWM phần: RS5390Tham chiếu chéo: 4XDD7

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€226.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhần tử lọc khí
Thiết kế bộ lọc không khíChỉ phần tử, Radial
Chiều cao18 11 / 32 "
Chiều dài18 11 / 32 "
Bên ngoài Dia.12-9 / 32 "
Chiều rộng12 9 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.45
Chiều cao tàu (cm)49.28
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)32.77
Mã HS5911900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế bộ lọc không khíChiều caoMụcChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử không khí RS5506 | AA3TDQ 11U568 RS5506Chỉ phần tử18 "Phần tử lọc khí18 "10 "10 "€204.44
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc gió RS5508 20-13/16 H Trong | AA6RLZ 14R258 RS5508Chỉ phần tử20 13 / 16 "Phần tử lọc khí20 13 / 16 "10.59310.593€553.56
BỘ LỌC BALDWIN RS4445 Con dấu xuyên tâm phần tử không khí | AB6RYF 22D117 RS4445Chỉ phần tử, Radial11.5 "Phần tử lọc khí6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "€30.14
BỘ LỌC BALDWIN RS5510 Phần tử không khí Con dấu xuyên tâm bên trong | AB6RYK 22D121 RS5510Chỉ phần tử, Radial21 "Phần tử lọc khí7.5 "7.156 "7 5 / 7 "€108.60
BỘ LỌC BALDWIN RS5509 Con dấu xuyên tâm phần tử không khí | AB6RYR 22D127 RS5509Chỉ phần tử, Radial21.5 "Phần tử lọc khí13 "12-3 / 32 "13 "€225.42
BỘ LỌC BALDWIN RS5559 Con dấu xuyên tâm phần tử không khí bên trong | AB6RYT 22D128 RS5559Chỉ phần tử, Radial17 1 / 3 "Phần tử lọc khí6 3 / 5 "5.5 "6.5 "€68.17
BỘ LỌC BALDWIN RS5470 Phần tử không khí Con dấu xuyên tâm bên ngoài | AB6RYW 22D131 RS5470Chỉ phần tử, Radial25.5 "Phần tử lọc khí13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "€231.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Phần tử lọc khí RS5390 / Phốt xuyên tâm
€226.27 /đơn vị