vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN RS3538 Bộ phận lọc không khí/Phớt xuyên tâm Bên ngoài | AC2XKJ 2NVH7

BALDWIN FILTERS Phần tử lọc không khí RS3538 / Bên ngoài con dấu xuyên tâm

Trong kho
Khoản mục: AC2XKJ phần: RS3538Tham chiếu chéo: 2NVH7

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€146.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhần tử lọc khí
Thiết kế bộ lọc không khíXuyên tâm
Chiều cao14.593
Chiều dài14.593
Bên ngoài Dia.9-9 / 32 "
Chiều rộng9 9 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.84
Chiều cao tàu (cm)40.13
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8421310000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Bộ lọc không khí bên ngoài

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế bộ lọc không khíChiều caoMụcChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử không khí RS5506 | AA3TDQ 11U568 RS5506Chỉ phần tử18 "Phần tử lọc khí18 "10 "10 "€204.44
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc gió RS5508 20-13/16 H Trong | AA6RLZ 14R258 RS5508Chỉ phần tử20 13 / 16 "Phần tử lọc khí20 13 / 16 "10.59310.593€553.56
BỘ LỌC BALDWIN RS4445 Con dấu xuyên tâm phần tử không khí | AB6RYF 22D117 RS4445Chỉ phần tử, Radial11.5 "Phần tử lọc khí6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "€30.14
BỘ LỌC BALDWIN RS5510 Phần tử không khí Con dấu xuyên tâm bên trong | AB6RYK 22D121 RS5510Chỉ phần tử, Radial21 "Phần tử lọc khí7.5 "7.156 "7 5 / 7 "€108.60
BỘ LỌC BALDWIN RS5509 Con dấu xuyên tâm phần tử không khí | AB6RYR 22D127 RS5509Chỉ phần tử, Radial21.5 "Phần tử lọc khí13 "12-3 / 32 "13 "€225.42
BỘ LỌC BALDWIN RS5559 Con dấu xuyên tâm phần tử không khí bên trong | AB6RYT 22D128 RS5559Chỉ phần tử, Radial17 1 / 3 "Phần tử lọc khí6 3 / 5 "5.5 "6.5 "€68.17
BỘ LỌC BALDWIN RS5470 Phần tử không khí Con dấu xuyên tâm bên ngoài | AB6RYW 22D131 RS5470Chỉ phần tử, Radial25.5 "Phần tử lọc khí13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "€231.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Phần tử lọc không khí RS3538 / Bên ngoài con dấu xuyên tâm
€146.72 /đơn vị