vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN PT9143 Bộ lọc thủy lực L 6 Van By-pass 23/32 Inch | AD9FFP 4RFT4

BALDWIN FILTERS Phần tử lọc thủy lực PT9143 L 6 Van By-pass 23/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9FFP phần: PT9143Tham chiếu chéo: 4RFT4

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€184.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcYếu tố thủy lực
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao6 23 / 32 "
Bên trong Dia.27 / 32 "
Chiều dài6 23 / 32 "
Bên ngoài Dia.1-23 / 32 "
Chiều rộng1 23 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421290065
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế bộ lọcChiều caoBên trong Dia.MụcChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử thủy lực PT9423 | AA3TDP 11U567 PT9423quay trên4.031 "5 / 8 "Yếu tố thủy lực4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "€104.62
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc thủy lực PT9434 7 3/8 H Trong | AA6RLX 14R256 PT9434quay trên7.375 "1.187 "Yếu tố thủy lực7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€156.22
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc thủy lực PT9435-MPG Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGquay trên4.5 "29 / 32 "Yếu tố thủy lực4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"€109.52
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc thủy lực PT83 | AC2LDB 2KYN1 PT83quay trên11 "3-11 / 32 "Yếu tố thủy lực11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "€42.34
BỘ LỌC BALDWIN PT98-10 Phần tử lọc thủy lực, Xếp hạng 45 Micron, Tròn | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10quay trên9"3-15 / 16 "Yếu tố thủy lực9"6-25 / 32 "6 25 / 32 "€37.72
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc thủy lực PT707-HD10 | AC2LHF 2KZB1 PT707-HĐ10quay trên9 9 / 32 "1.593Yếu tố thủy lực9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€29.35
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc thủy lực PT483 | AC2LQH 2KZZ4 PT483quay trên17 23 / 32 "4-11 / 32 "Yếu tố thủy lực17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "€90.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Phần tử lọc thủy lực PT9143 L 6 Van By-pass 23/32 inch
€184.74 /đơn vị