Baldwin Filters Pf9862 | Nhiên liệu Fltr 2-19/32 X 2-9/16x2-19/32in | 22ev10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN PF9862 Bộ lọc nhiên liệu 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In | AG9TEK 22EV10

BALDWIN FILTERS Bộ lọc nhiên liệu PF9862 2-19 / 32 x 2-9 / 16x2-19 / 32In

Trong kho
Khoản mục: AG9TEK phần: PF9862Tham chiếu chéo: 22EV10
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
€125.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc nhiên liệu
Thiết kế bộ lọcChỉ phần tử
Chiều cao2.593
Bên trong Dia.13 / 16 "
Chiều dài2.593
Bên ngoài Dia.1-7/8" Flange, 2-9/16"
Chiều rộng1-7/8" Flange, 2-9/16"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Phần tử tách nhiên liệu / nước

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế bộ lọcChiều caoBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc nhiên liệu BF7839 Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839quay trên4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"€36.61
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc nhiên liệu PF7875 | AE2QKZ 4YYU3 PF7875quay trên2 1 / 16 "3/8 "và 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "€32.44
BỘ LỌC BALDWIN BF9898-O Bộ Lọc Nhiên Liệu Spin-On Chiều Cao 6-5/16 Inch | AH4GZD 34NN08 BF9898-Oquay trên6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "€74.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Bộ lọc nhiên liệu PF9862 2-19 / 32 x 2-9 / 16x2-19 / 32In
€125.98 /đơn vị