vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN PF894 Bộ lọc nhiên liệu/bộ chế hòa khí | AE2QLJ 4YYV3

BALDWIN FILTERS Phần tử lọc nhiên liệu PF894 / bộ chế hòa khí

Trong kho
Khoản mục: AE2QLJ phần: PF894Tham chiếu chéo: 4YYV3

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc nhiên liệu
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao2.031 "
Bên trong Dia.9 / 32 "
Chiều dài2.031 "
Bên ngoài Dia.11 / 16 "
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS5911900080
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế bộ lọcChiều caoBên trong Dia.MụcChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN BF9822-D Bộ kết hợp nhiên liệu/nước Có thể tháo rời 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-Dquay trên5 9 / 32 "1 / 2 "Bộ lọc nhiên liệu5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€95.72
BỘ LỌC BALDWIN BF9827-D Phần tử lọc nhiên liệu 6 13/16 H In | AA6PWT 14M086 BF9827-Dquay trên6 13 / 16 "7 / 8 "Bộ lọc nhiên liệu6 13 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€61.95
BỘ LỌC BALDWIN BF9847-D Phần tử lọc nhiên liệu 6 1/16 H In | AA6RMH 14R266 BF9847-Dquay trên6 1 / 16 "1 / 2 "Bộ lọc nhiên liệu và dầu6 1 / 16 "3.187 "3.187 "€47.72
BỘ LỌC BALDWIN PF10 Bộ lọc nhiên liệu/thùng chứa | AC2KXP 2KXW7 PF10quay trên4.875 "-Bộ lọc nhiên liệu4.875 "3"3"€15.46
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc nhiên liệu PF7698 | AC2KXQ 2KXW8 PF7698quay trên3 9 / 16 "9 / 16 "Bộ lọc nhiên liệu3 9 / 16 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "€71.72
BỘ LỌC BALDWIN PF7890-30 Phần tử lọc nhiên liệu | AC2KXR 2KXW9 PF7890-30quay trên8 29 / 32 "5/8 "và 13/16"Bộ lọc nhiên liệu8 29 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "€30.02
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc dầu bôi trơn/nhiên liệu P1510 | AC2KXZ 2KXX7 P1510quay trên29.375 "1-15 / 32 "Bộ lọc nhiên liệu và dầu29.38 "6.5 "6.5 "€63.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Phần tử lọc nhiên liệu PF894 / bộ chế hòa khí
€7.96 /đơn vị