Baldwin Filters Pa3901 Bọt | Chăn Xốp Cho Ad9flp | 4rfz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BALDWIN FILTER PA3901 Chăn Mút Xốp Cho AD9FLP | AD9FHV 4RFZ2

BALDWIN FILTERS PA3901 Chăn bọt xốp cho AD9FLP

Trong kho
Khoản mục: AD9FHV phần: PA3901 FOAMTham chiếu chéo: 4RFZ2

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€18.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChăn xốp
Bên trong Dia.6-5 / 16 "
Chiều dài2.875 "
Bên ngoài Dia.6-25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8421310000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
Chăn Mút Xốp BALDWIN FILTER PA2653 | AC2LED 2KYR8 PA2653 BỌT--60 5 / 16 "-9.5 "€35.20
Chăn Mút Xốp BALDWIN FILTER PA1765 | AC2LJP 2KZE7 PA1765 BỌT--26 "-24 "€38.35
BỘ LỌC BALDWIN PA2554 Chăn Mút Xốp Dài 24 Inch | AC2WZN 2NTZ8 PA2554 BỌT1 / 2 "-24 "-15 "€19.73
BỘ LỌC BALDWIN PA2069 Mút Xốp PA6 Đường kính ngoài 5 8/2 Inch Cho AC9XDB | AD4FJA 7RFZXNUMX PA2069 BỌT-6-7 / 32 "2.187 "6.625 "-€15.44
BỘ LỌC BALDWIN PA2139 Chăn Mút Xốp N/a | AE2QMB 4YYX2 PA2139 BỌT1 / 2 "-15.625 "-5"€19.74
BỘ LỌC BALDWIN PA4931 Chăn xốp N/a | AE2QPN 4YZA7 PA4931-4.5933 9 / 16 "4-15 / 16 "-€29.06
BỘ LỌC BALDWIN PA1701 Chăn Mút Xốp N/a | AE2RKL 4ZEC4 PA1701 BỌT1"-29 "-10.5 "€28.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS PA3901 Chăn bọt xốp cho AD9FLP
€18.20 /đơn vị