BỘ LỌC BALDWIN PA2677 Phần tử lọc không khí/hình nón | AE2FCW 4XAP6

BALDWIN FILTERS Phần tử lọc không khí PA2677 / hình nón

Trong kho
Khoản mục: AE2FCW phần: PA2677Tham chiếu chéo: 4XAP6

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€256.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhần tử lọc khí
Thiết kế bộ lọc không khíChỉ phần tử, Radial
Chiều cao15 9 / 16 "
Chiều dài15 9 / 16 "
Bên ngoài Dia.8-21 / 32 "
Chiều rộng8 21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)43.69
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)28.7
Mã HS8421310000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế bộ lọc không khíChiều caoMụcChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN PA4437 Phần tử không khí bảng điều khiển | AA3TDB 11U555 PA4437Chỉ phần tử, Bảng điều khiển1 23 / 32 "Phần tử lọc khí11.5 "-8.187 "€22.39
BỘ LỌC BALDWIN PA4928 Phần tử không khí | AA3TDC 11U556 PA4928Chỉ phần tử29 / 32 "Phần tử lọc khí16 "thành 716"-6.156 "€115.33
BỘ LỌC BALDWIN PA5516 Cab Air Element | AA3TDD 11U557 PA5516Chỉ phần tử1.187 "Phần tử lọc khí10.625 "-9 1 / 16 "€96.81
BỘ LỌC BALDWIN PA4425 Phần tử không khí bảng điều khiển | AA3TDL 11U564 PA4425Chỉ phần tử, Bảng điều khiển1 27 / 32 "Phần tử lọc khí10.75 "-9 13 / 16 "€24.67
BỘ LỌC BALDWIN PA4428 Phần tử không khí bảng điều khiển | AA3TDN 11U566 PA4428Chỉ phần tử, Bảng điều khiển2 25 / 32 "Phần tử lọc khí13 9 / 16 "-5 11 / 32 "€28.01
BỘ LỌC BALDWIN PA4434 Phần tử lọc không khí Chiều cao 11-27/32 Inch | AA6PVV 14M065 PA4434Chỉ phần tử1 27 / 32 "Phần tử lọc khí11 27 / 32 "-6.875 "€43.47
BỘ LỌC BALDWIN PA4436 Chiều dài bảng điều khiển bộ lọc không khí 9-5/32 Inch | AA6PWA 14M070 PA4436Bảng điều khiển1 27 / 32 "Bộ lọc khí9.156 "-8 15 / 32 "€40.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Phần tử lọc không khí PA2677 / hình nón
€256.03 /đơn vị