Baldwin Filters G704 | Miếng đệm Buna N | 4yyn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN G704 Buna N Gasket Gasket | AE2QJL 4YYN2

BALDWIN FILTERS G704 Buna N Gioăng đệm

Trong kho
Khoản mục: AE2QJL phần: G704Tham chiếu chéo: 4YYN2

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGasket Kit
Chiều cao3 / 16 "
Bên trong Dia.4.375 "
Vật chấtBuna-N
Bên ngoài Dia.4-63 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS4016935050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên trong Dia.Vật chấtBên ngoài Dia.Giá cả
BỘ LỌC BALDWIN G309-B Vỏ Gioăng Chiều dài 15/64 In | AD3BYF 3XUK1 G309-B15 / 64 "8-15 / 32 "Buna-N8-31 / 32 "€10.71
BỘ LỌC BALDWIN Bộ đệm 200-GK cho sê-ri 200 và 300 | AE2PXX 4YWY3 200-GK----€14.70
BỘ LỌC BALDWIN 4L-8212-R Vòng đệm của Caterpillar Gasket | AE2PXY 4YWY4 4L-8212-R-4.5 "Buna-N5.25 "€4.69
BỘ LỌC BALDWIN 5M-954 Vòng đệm của Caterpillar Gasket | AE2PXZ 4YWY6 5M-954-3.75Buna-N6.187 "€10.33
BỘ LỌC BALDWIN 6L-1540 Vòng đệm của Caterpillar Gasket | AE2PYA 4YWY7 6L-1540-6-1/16Buna-N9.125 "€12.74
BỘ LỌC BALDWIN 7B-7635 Vòng đệm của Caterpillar Gasket | AE2PYB 4YWY8 7B-7635-4-9/32Buna-N6.031 "€6.33
BỘ LỌC BALDWIN 8M-7830 Vòng đệm của Caterpillar Gasket | AE2PYC 4YWZ5 8M-7830--Buna-N8.125 "€4.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS G704 Buna N Gioăng đệm
€1.65 /đơn vị