BALDWIN FILTERS Bộ lọc nhiên liệu BF46204, Thiết kế bộ lọc trong dòng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc nhiên liệu |
Thiết kế bộ lọc | Nội tuyến |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel sinh học, Diesel |
Inlet | M14 x 1.5 |
Chiều dài | 4 3 / 16 " |
Cửa hàng | M12 x 1.25 |
Bên ngoài Dia. | 2 3 / 4 " |
Quốc gia | Đài Loan |
Sản phẩm | Mô hình | Bên ngoài Dia. | Thiết kế bộ lọc | Loại nhiên liệu | Kích thước chủ đề | Chiều rộng | Chiều cao | Inlet | Bên trong Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10AL BSP | 4.156 " | quay trên | - | - | 4.156 " | 9 25 / 32 " | - | - | €203.20 | ||
BF1179 | 2.75 " | quay trên | - | - | 2.75 " | 4.375 " | - | - | €46.98 | ||
500-BP22 | - | quay trên | - | - | 28.5 " | 47 " | - | - | €16,686.31 | RFQ
| |
F834-F | 2-11 / 16 " | quay trên | - | - | 2 11 / 16 " | 4.5 " | - | 29 / 32 " | €34.12 | ||
F844-A | 4" | quay trên | - | - | 4" | 9" | - | 1.5 " | €23.70 | ||
PF46004 | 3-11 / 16 " | Chỉ phần tử | - | - | - | 5 9 / 32 " | - | - | €103.13 | ||
PE5271 | 2.593 | Chỉ phần tử | - | - | 2.593 | 3 15 / 16 " | - | 7 / 16 " | €155.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.