vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN BF1204 Bộ lọc nhiên liệu Spin-on/Bộ tách thứ cấp | AC2XCJ 2NUJ2

BALDWIN FILTERS BF1204 Bộ lọc nhiên liệu Spin-on / Bộ phân tách thứ cấp

Trong kho
Khoản mục: AC2XCJ phần: BF1204Tham chiếu chéo: 2NUJ2

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€53.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc tách nhiên liệu / nước
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao6 1 / 16 "
Chiều dài6 1 / 16 "
Bên ngoài Dia.3-11 / 16 "
Chiều rộng3 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8421230000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế bộ lọcChiều caoBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN BF1287-O Bộ tách nhiên liệu/nước Quay vào 9 29/32h Trong | AA6PVY 14M068 BF1287-Oquay trên9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "€197.48
BỘ LỌC BALDWIN BF1288-O Bộ tách nhiên liệu/nước Quay vào 9 29/32h Trong | AA6PVZ 14M069 BF1288-Oquay trên9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "€118.62
BỘ LỌC BALDWIN BF9828-D Phần tử lọc nhiên liệu 5 9/32 H Trong | AA6RLQ 14R250 BF9828-Dquay trên5 9 / 32 "1 / 2 "5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€46.03
BỘ LỌC BALDWIN BF1346-O Spin-on Bộ tách nhiên liệu/nước | AB6RYC 22D114 BF1346-Oquay trên6 3 / 5 "-6 5 / 16 "4.25 "4 2 / 5 "€77.49
BỘ LỌC BALDWIN PF9804 Phần tử tách nhiên liệu/nước | AB6RYU 22D129 PF9804quay trên9"1.031 "7.5935-27 / 32 "6 2 / 7 "€127.72
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc nhiên liệu BF5801 Spin-on/chính | AC2KYN 2KXZ2 BF5801quay trên8.031 "-8.031 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.25
BỘ LỌC BALDWIN BF909 Bộ phận lọc nhiên liệu/kiểu hộp Bao gồm lỗ thông hơi | AC2LAH 2KYD6 BF909quay trên3 11 / 32 "-4 15 / 16 "-3 11 / 16 "€39.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1204 Bộ lọc nhiên liệu Spin-on / Bộ phân tách thứ cấp
€53.31 /đơn vị