Baldwin Filters Bd103ss | Bộ lọc dầu Spin-on/dòng kép | 2nun7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN BD103SS Bộ lọc dầu Spin-on/dòng kép | AC2XDT 2NUN7

BALDWIN FILTERS Bộ lọc dầu xoay/dòng kép BD103SS

Trong kho
Khoản mục: AC2XDT Model: BD103SSTham chiếu chéo: 2NUN7

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€123.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc bôi trơn
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao11 13 / 32 "
Chiều dài11 13 / 32 "
Bên ngoài Dia.4-21 / 32 "
Chiều rộng4 21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)28.96
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8421230000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Dịch vụ khắc nghiệt, Dòng kép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMụcChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN BC7485 Bộ Lọc Dầu Quay Vào 5 13/16 H Trong | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Bộ lọc bôi trơn5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€87.22
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu toàn dòng B495 Spin-on | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Bộ lọc bôi trơn9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€35.54
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu toàn dòng B99 Spin-on | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Bộ lọc bôi trơn12 3 / 32 "5.375 "5.38 "€43.12
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu dòng chảy kép BD103 Spin-on | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Bộ lọc bôi trơn11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€86.13
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu dòng chảy kép BD7154 Spin-on | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Bộ lọc bôi trơn11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€101.71
BỘ LỌC BALDWIN BT339 Bộ lọc dầu toàn dòng, 7-1/8 Inch, Xếp hạng 12 Micron, Vòng đệm I | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Bộ lọc bôi trơn7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.82
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu toàn dòng B35-S Spin-on | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Bộ lọc bôi trơn4 27 / 32 "3"3"€12.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Bộ lọc dầu xoay/dòng kép BD103SS
€123.00 /đơn vị