Baldwin Filters B7197 | Chiều dài bộ lọc dầu 3 27/32 In | 3xuf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN B7197 Bộ lọc dầu dài 3 27/32 In | AD3BWV 3XUF3

BALDWIN FILTERS B7197 Chiều dài bộ lọc dầu 3 27/32 In

Trong kho
Khoản mục: AD3BWV Kiểu: B7197Tham chiếu chéo: 3XUF3

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€46.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc bôi trơn
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao3 27 / 32 "
Chiều dài3 27 / 32 "
Bên ngoài Dia.3-11 / 16 "
Chiều rộng3 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421230000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.25
BỘ LỌC BALDWIN B7467 Bộ lọc dầu Spin On 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.08
BỘ LỌC BALDWIN B76 Bộ lọc dầu toàn dòng Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€26.54
BỘ LỌC BALDWIN B7600 Bộ lọc dầu toàn dòng Spin-on | AC2KVY2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€16.65
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu toàn dòng B96 Spin-on | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€47.22
BỘ LỌC BALDWIN B7039 Spin-on Bộ lọc dầu | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€34.02
BỘ LỌC BALDWIN B7577 Bộ lọc dầu, 9-15/16 In, Thiết kế xoay, Xếp hạng 15 Micron | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€51.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS B7197 Chiều dài bộ lọc dầu 3 27/32 In
€46.14 /đơn vị