Baldwin Filters B243 | Bộ lọc dầu toàn dòng quay | 2kxv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN B243 Bộ lọc dầu toàn dòng Spin-on | AC2KXD 2KXV6

BALDWIN FILTERS B243 Bộ lọc dầu dòng chảy đầy đủ Spin-on

Trong kho
Khoản mục: AC2KXD Kiểu: B243Tham chiếu chéo: 2KXV6

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc bôi trơn
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao4 27 / 32 "
Chiều dài4 27 / 32 "
Bên ngoài Dia.3"
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8421230000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Full-Flow

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu B329 Spin-on | AC2KWB 2KXR6 B3293.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€12.22
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu toàn dòng B2 Spin-on | AC2KWC 2KXR7 B25 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.39
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu toàn dòng B31 Spin-on | AC2KXX 2KXX5 B313.5 "3.5 "3"3"€14.37
BỘ LỌC BALDWIN B43-S Bộ lọc dầu toàn dòng Spin-on | AC2KXY 2KXX6 B43-S3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€13.15
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc dầu toàn dòng B233 Spin-on | AC2KZN 2KYB5 B2334.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€13.27
BỘ LỌC BALDWIN B179 Bộ lọc dầu Spin-On, Chiều dài 2-27/32 Inch, Chiều rộng 3 Inch | AC2KZU 2KYC1 B1792 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€18.55
BỘ LỌC BALDWIN B227 Bộ lọc dầu toàn dòng Spin-on | AC2KZW 2KYC3 B2272 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€14.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS B243 Bộ lọc dầu dòng chảy đầy đủ Spin-on
€14.24 /đơn vị