BALDOR MOTOR ZDVSM4408T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 mã lực, TEFC, Khung 449T
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
Căn cứ | 250 |
Lớp | CỔ PHẦN |
Nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 449T |
Vật liệu cách nhiệt | F |
Lớp cách nhiệt | F |
Dẫn | 3 # 2/0 (02 mỗi nhóm) |
Gắn kết | F1 |
Số lượng cực | 4 |
Đầu ra | 250 HP |
Giai đoạn | 3 |
Yếu tố dịch vụ | 1.00 |
Kiểu | A44128M |
điện áp | 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1246.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 80.01 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 138.43 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu cách nhiệt | Căn cứ | Lớp | Từ hóa hiện tại | Tối đa RPM | Số lượng cực | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | 15TE HP | - | €15,319.54 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | 20TE HP | - | €16,187.81 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1 TE | - | €3,297.57 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | 3 TE HP | - | €9,561.82 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | 5 TE HP | - | €10,284.20 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | €11,315.18 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | 10TE HP | - | €13,869.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.