BALDOR MOTOR ZDVSM4110T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 mã lực, TEFC, Khung 324T
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
Hiệu quả | 93.9% |
Loại Enclosure | TEFC |
khung Vật liệu | Gang thep |
khung Kích | 324T |
Amps đầy tải | 100/50 |
HP | 40 hp |
Lớp cách nhiệt | F |
Kiểu lắp | Chân đế |
Chiều dài tổng thể | 33.14 " |
Giai đoạn | 3ph |
Xêp hạng | 60 Hz |
Yếu tố dịch vụ | 1.00 |
Trục Dia. | 2-1 / 8 "" |
Bảo vệ nhiệt | Thermostat |
điện áp | 230 / 460 V |
Trọng lượng máy | 715 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 321.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 54.93 |
Chiều dài tàu (cm) | 109.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 85015230 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu cách nhiệt | Căn cứ | Lớp | Từ hóa hiện tại | Tối đa RPM | Số lượng cực | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | 15TE HP | - | €9,247.14 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | 20TE HP | - | €9,771.25 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1 TE | - | €2,590.95 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | 3 TE HP | - | €5,771.67 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | 5 TE HP | - | €6,207.72 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | €7,122.76 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | 10TE HP | - | €8,371.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.