BALDOR MOTOR ZDPM25075-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 mã lực, TEBC, Khung FL2578
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
Loại Enclosure | TEBC |
khung Vật liệu | Nhôm |
khung Kích | FL2578 |
Amps đầy tải | 81.8/76.8 |
HP | 75 hp |
Lớp cách nhiệt | H |
Kiểu lắp | Chân đế |
Giai đoạn | 3ph |
Xêp hạng | 60 Hz |
Yếu tố dịch vụ | 1.00 |
điện áp | 460 V |
Trọng lượng máy | 642 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 243 |
Mã HS | 85015230 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khung hình | khung Kích | HP | Đầu ra | Giai đoạn | Yếu tố dịch vụ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDPM18010C-BV | FL1831C | FL1831C | 10 | 10 HP | 3 | 1 | 230/460 | €18,000.24 | |
ZDPM18015C-BV | FL1838C | FL1838C | 15 | 15 HP | 3 | 1 | 460 | €18,116.23 | |
ZDPM18020C-BV | FL1844C | FL1844C | 20 | 20 HP | 3 | 1 | 460 | €18,926.02 | |
ZDPM18025C-BV | FL1852C | FL1852C | 25 | 25 HP | 3 | 1 | 460 | €20,361.96 | |
ZDPM18030C-BV | FL1852C | FL1852C | 30 | 30 HP | 3 | 1 | 460 | €20,361.96 | |
ZDPM21040-BV | FL2162 | FL2162 | 40 | 40 HP | 3 | 1 | 460 | €19,054.91 | |
ZDPM21050-BV | FL2168 | FL2168 | 50 | 50 HP | 3 | 1 | 460 | €19,483.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.