BALDOR MOTOR ZDPM21060-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 mã lực, TEBC, Khung FL2173
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
Môi trường xung quanh (C) | 40 |
Lớp | CỔ PHẦN |
Bao vây | TEBC |
Chú thích | Nhiệm vụ vector |
Khung hình | FL2173 |
khung Kích | FL2173 |
tần số | N/A |
HP | 60 |
Lớp cách nhiệt | H |
Đầu ra | 60 HP |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 1800/1980 |
Yếu tố dịch vụ | 1 |
điện áp | 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 200.7 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khung hình | khung Kích | HP | Đầu ra | Giai đoạn | Yếu tố dịch vụ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDPM18010C-BV | FL1831C | FL1831C | 10 | 10 HP | 3 | 1 | 230/460 | €29,820.61 | |
ZDPM18015C-BV | FL1838C | FL1838C | 15 | 15 HP | 3 | 1 | 460 | €30,012.78 | |
ZDPM18020C-BV | FL1844C | FL1844C | 20 | 20 HP | 3 | 1 | 460 | €31,354.34 | |
ZDPM18025C-BV | FL1852C | FL1852C | 25 | 25 HP | 3 | 1 | 460 | €33,733.25 | |
ZDPM18030C-BV | FL1852C | FL1852C | 30 | 30 HP | 3 | 1 | 460 | €33,733.25 | |
ZDPM21040-BV | FL2162 | FL2162 | 40 | 40 HP | 3 | 1 | 460 | €31,567.87 | |
ZDPM21050-BV | FL2168 | FL2168 | 50 | 50 HP | 3 | 1 | 460 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.