BALDOR MOTOR VHECP4314T Động cơ trục đứng P, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 mã lực, TEFC, Khung 364HP
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ bơm thẳng đứng |
amps | 136/68 |
Lớp | CỔ PHẦN |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 364 hp |
HP | 60 |
Hz | 60 |
Vật liệu cách nhiệt | F |
Lớp cách nhiệt | F |
KVAR | 10.0 |
Dẫn | 3 # 4,6 # 6 |
Gắn kết | F1 |
Số lượng cực | 04 |
Đầu ra | 60 HP |
Giai đoạn | 3 |
Sửa đổi | C |
RPM | 1780 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Kiểu | A36062M |
điện áp | 230 / 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 436.05 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Không có tải trọng hiện tại | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Số lượng cực | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giai đoạn | Hệ số công suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHECP2333T | 7.56 Amps | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 04 | 15 | - | 3 | 83 | €7,387.55 | |
VHECP2334T | 9.41 Amps | 48/24 | 213 LB-FT | 04 | 20 | - | 3 | 84 | €13,527.97 | |
VHECP2394T | 5.9 Amps | 34.4/17.2 | 103 LB-FT | 02 | 15 | - | 3 | 88 | €13,464.57 | |
VHECP3660T | 1.36 Amps | 7/3.5 | 24.2 LB-FT | 02 | 3 | - | 3 | 89 | €3,960.98 | |
VHECP3661T | 2.14 Amps | 8.6-8.2/4.1 | 33.1 LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 77 | €6,217.95 | |
VHECP3663T | 2.08 Amps | 11.4/5.7 | 40.1 LB-FT | 02 | 5 | - | 3 | 90 | €4,809.76 | |
VHECP3665T | 3.15 Amps | 14-13.2/6.6 | 48.3 LB-FT | 04 | 5 | - | 3 | 79 | €7,808.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.