BALDOR MOTOR Động cơ chìm SUM71504, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 mã lực, 3 pha, TENV, Khung 210TY
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chìm |
amps | 40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 V |
Loại cơ sở | Không gắn |
Xếp hạng nhiệm vụ | XUẤT KHẨU MIN |
Khung hình | 210TY |
khung Vật liệu | Bàn là |
Loại mỡ | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Lớp cách nhiệt | F |
Loại động cơ | M |
Số lượng cực | 4 |
Đầu ra | 15.000 hp |
Chiều dài tổng thể | 33.82 " |
Giai đoạn | 3 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Loại tốc độ | Tốc độ đơn |
Loại bắt đầu | Trực tiếp trên mạng |
điện áp | 230 V 460 V |
Trọng lượng tàu (kg) | 180 |
Quốc gia | US |
Mô hình | điện áp | amps | Loại cơ sở | Xếp hạng nhiệm vụ | Khung hình | Số lượng cực | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM20754 | 230 V 460 V | 20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 V | Không gắn | XUẤT KHẨU MIN | 210TY | 4 | 7.500 hp | 33.82 " | €11,462.37 | |
SUM21004 | 230 V 460 V | 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V | Không gắn | XUẤT KHẨU MIN | 210TY | 4 | 10.000 hp | 33.82 " | €13,369.13 | |
SUM21004-4 | 230 V 460 V | 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V | Không gắn | XUẤT KHẨU MIN | 210TY | 4 | 10.000 hp | 33.82 " | €13,369.13 | |
SUM21504 | 230 V 460 V | 40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 V | Không gắn | XUẤT KHẨU MIN | 210TY | 4 | 15.000 hp | 33.82 " | €17,337.35 | |
SUM21504-4 | 230 V 460 V | 40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 V | Không gắn | XUẤT KHẨU MIN | 210TY | 4 | 15.000 hp | 33.82 " | €17,337.35 | |
SUM70104SM | 230 V 460 V | 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V | Không gắn | XUẤT KHẨU MIN | 180TY | 4 | 1.000 hp | 28 " | €10,810.65 | |
SUM70154SM | 230 V 460 V | 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V | Không gắn | XUẤT KHẨU MIN | 180TY | 4 | 1.500 hp | 28 " | €11,123.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.