BALDOR MOTOR IDM3774T Biến tần AC/Động cơ Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEBC, Khung 215TC
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
Căn cứ | RG |
Lớp | H |
Bao vây | TEBC |
Khung hình | 215TC |
Amps đầy tải | 25/12.5 |
HP | 10TE |
Hz | 60 |
Vật liệu cách nhiệt | H |
Dẫn | 9 # 14 |
Từ hóa hiện tại | 10.2/5.1 |
Tối đa RPM | 6000 |
Gắn kết | F1 |
Số lượng cực | 04 |
Đầu ra | 10TE |
Giai đoạn | 3 |
Sửa đổi | K |
RPM | 1760 |
Kiểu | 0748M |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 103.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 44.77 |
Chiều dài tàu (cm) | 72.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 46.04 |
Mã HS | 85015220 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Không có tải trọng hiện tại | Mô-men xoắn phá vỡ | Bao vây | Số lượng cực | Đầu ra | Giai đoạn | Sửa đổi | RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDM2276T | - | - | TEBC | 06 | 7.5 TE | 3 | V | 1180 | €8,922.80 | |
IDM2332T | - | - | TEBC | 06 | 10 TE | 3 | S | 1180 | €10,902.18 | |
IDM2333T | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1765 | €6,130.39 | |
IDM2333T-5 | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1760 | €6,130.39 | |
IDM2334T | - | - | TEBC | 04 | 20TE | 3 | - | 1765 | €6,548.17 | |
IDM2334T-5 | - | - | TEBC | 04 | 20 TE | 3 | T | 1765 | €6,548.17 | |
IDM3581T | - | - | TEBC | 04 | 1 TE | 3 | K | 1765 | €2,857.92 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.