BALDOR MOTOR Động cơ biến tần IDDRPM445006R1, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 500 hp, 3 Pha, DPFV, Khung RL4461
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
Môi trường xung quanh (C) | 50 độ C |
amps | Các 669.0 |
Loại cơ sở | Rigid |
Xếp hạng nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Khung hình | RL4461 |
khung Vật liệu | Cán mỏng |
tần số | 60.00 Hz |
Amps đầy tải | Các 669.0 |
Loại mỡ | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Lớp cách nhiệt | H |
Đầu ra | 500.000 hp |
Chiều dài tổng thể | 63.61 " |
Giai đoạn | 3 |
Yếu tố dịch vụ | 1 |
Tốc độ | 1,190 rpm |
Tốc độ đồng bộ | 1,200 rpm |
điện áp | 460 V |
Trọng lượng tàu (kg) | 1750.5 |
Quốc gia | US |
Mô hình | HP | amps | Bao vây | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giai đoạn | Xêp hạng | RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBRPM18154C | 15 hp | - | - | - | - | 3ph | 60 Hz | - | €15,033.08 | |
IDBRPM21254C | 25 | - | TEBC | 25 HP | - | 3 | - | 1770/3535 | €17,148.64 | |
IDBRPM21304C | 30 | - | TEBC | 30 HP | - | 3 | - | 1765/3525 | €17,148.64 | |
IDBRPM21404 | 40 | - | TEBC | 40 HP | - | 3 | - | 1770/3525 | €19,418.99 | |
IDBRPM25504 | 50 | - | TEBC | 50 HP | - | 3 | - | 1775/3545 | €20,305.07 | |
IDBRPM25604 | 60 | - | TEBC | 60 HP | - | 3 | - | 1775/3540 | - | RFQ
|
IDBRPM25754 | 75 | - | TEBC | 75 HP | - | 3 | - | 1775/3545 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.