BALDOR MOTOR IDBRPM444004 Động cơ nhiệm vụ biến tần, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 400 mã lực, 3 pha, TEBC, Khung FL4440
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
Lớp | CỔ PHẦN |
Bao vây | TRÀ |
Đầu ra | 400 |
điện áp | 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1485 |
Quốc gia | US |
Mô hình | HP | amps | Bao vây | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giai đoạn | Xêp hạng | RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBRPM18154C | 15 hp | - | - | - | - | 3ph | 60 Hz | - | €15,033.08 | |
IDBRPM21254C | 25 | - | TEBC | 25 HP | - | 3 | - | 1770/3535 | €17,148.64 | |
IDBRPM21304C | 30 | - | TEBC | 30 HP | - | 3 | - | 1765/3525 | €17,148.64 | |
IDBRPM21404 | 40 | - | TEBC | 40 HP | - | 3 | - | 1770/3525 | €19,418.99 | |
IDBRPM25504 | 50 | - | TEBC | 50 HP | - | 3 | - | 1775/3545 | €20,305.07 | |
IDBRPM25604 | 60 | - | TEBC | 60 HP | - | 3 | - | 1775/3540 | - | RFQ
|
IDBRPM25754 | 75 | - | TEBC | 75 HP | - | 3 | - | 1775/3545 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.