BALDOR MOTOR ECP84408TR-4 Động cơ IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 mã lực, 3 pha, TEFC, Khung 449T
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ hạng nặng |
amps | 276 |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 449T |
khung Kích | 449T |
Loại mỡ | DI ĐỘNG SHC 220 |
HP | 250 |
Hz | 60 |
Vật liệu cách nhiệt | F |
Lớp cách nhiệt | F |
KVAR | 43.0 |
Dẫn | 3 # 1/0 (02 mỗi nhóm) |
Gắn kết | F1 |
Độ ồn | 72DBA |
Số lượng cực | 04 |
Số lượng slot | 72 |
Đầu ra | 250 HP |
Giai đoạn | 3 |
Sửa đổi | A |
RPM | 1785 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Nhân viên bán thời gian. | 280 |
Kiểu | A44140M |
điện áp | 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1347.75 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số lượng cực | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Đầu ra | Giai đoạn | Hệ số công suất | Sửa đổi | RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92 LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | R | 1180 | €8,846.02 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2 LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | C | 1180 | €9,281.10 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121 LB-FT | 10 HP | 3 | 72 | S | 1180 | €11,292.69 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149 LB-FT | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | €11,292.69 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171 LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | U | 1765 | €8,347.54 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114 LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | S | 1765 | €8,347.54 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201 LB-FT | 20 HP | 3 | 86 | S | 1765 | €9,025.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.