BALDOR MOTOR Động cơ chịu tải nặng ECP49258T-4, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Pha, TEFC, Khung L449T
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ hạng nặng |
Môi trường xung quanh (C) | 40 độ C |
amps | Các 288.0 |
Loại cơ sở | Rigid |
Xếp hạng nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Khung hình | L449T |
khung Vật liệu | Bàn là |
tần số | 60.00 Hz |
Amps đầy tải | Các 288.0 |
Loại mỡ | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Lớp cách nhiệt | F |
Loại động cơ | A44176M |
Số lượng cực | 8 |
Đầu ra | 250.000 hp |
Chiều dài tổng thể | 60.13 " |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 85 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Tốc độ | 890 rpm |
Loại tốc độ | Tốc độ đơn |
Loại bắt đầu | Trực tiếp trên mạng |
Tốc độ đồng bộ | 900 rpm |
điện áp | 460 V |
Trọng lượng tàu (kg) | 1543.5 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đánh giá IP | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Tối đa Tốc độ | Loại động cơ | Kiểu lắp | Không có tải trọng hiện tại | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2 LB-FT | - | - | - | 5.84 Amps | 06 | €7,912.46 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5 LB-FT | - | - | - | 5.52 Amps | 06 | €7,912.46 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102 LB-FT | - | - | - | 4.6 Amps | 06 | €7,912.46 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6 LB-FT | - | - | - | 5.18 Amps | 08 | €12,139.93 | |
ECP2294T | 54, 44 | - | - | - | - | Chân gắn | - | - | €8,090.36 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 Amps | 06 | €10,279.84 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 Amps | 06 | €10,279.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.