BALDOR MOTOR Động cơ phanh EBM4103T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 mã lực, TEFC 3 pha, Khung 284T
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ phanh |
amps | 60/30 |
Căn cứ | RG |
Mô-men xoắn phá vỡ | 235 LB-FT |
Lớp | F |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 284T |
Mô-men xoắn đầy tải | 74.2 LB-FT |
Loại mỡ | POLYREX EM |
HP | 25 |
Hz | 60 |
Vật liệu cách nhiệt | F |
Dẫn | 9 # 10 |
Gắn kết | F1 |
Không có tải trọng hiện tại | 11.3 Amps |
Số lượng cực | 04 |
Đầu ra | 25 |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 84 |
Sửa đổi | Q |
RPM | 1770 |
Nhiệt độ Tăng lên | 63 độ C |
Kiểu | 1046M |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 232.2 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Hệ số công suất | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Sửa đổi | RPM | Nhiệt độ Tăng lên | Kiểu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM2333T | 83 | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | A | 1765 | 67 độ C | 0944M | 230/460 | €19,752.94 | |
EBM2334T | 84 | 48/24 | 213 LB-FT | P | 1765 | 74 độ C | 0952M | 230/460 | €25,629.16 | |
EBM3546 | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | D | 1760 | 43 độ C | 3519M | 208-230/460 | €4,569.22 | |
EBM3546T | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | D | 1760 | 43 độ C | 3519M | 208-230/460 | €4,660.82 | |
EBM3554T | 73 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | E | 1760 | 53 độ C | 3526M | 208-230/460 | €5,247.37 | |
EBM3558T | 73 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | E | 1755 | 74 độ C | 3530M | 208-230/460 | €5,508.05 | |
EBM3611T | 75 | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | C | 1760 | 48 độ C | 3631M | 208-230/460 | €6,947.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.