BALDOR MOTOR Động cơ truyền động D2515R SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 mã lực, TEFC, Khung SC2512ATZ
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ DC |
Môi trường xung quanh (C) | 040 |
Phần ứng hiện tại | 53.50 |
Điện áp phần ứng | 240 |
Brushes | 419904-51 |
Lớp | CỔ PHẦN |
Nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Bao vây | TEFC |
HP | 15 |
Lớp cách nhiệt | F |
Vị trí lắp đặt | F1 |
Đầu ra | 15 HP |
RPM | 1750/2300 |
Yếu tố dịch vụ | 1.0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 252 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | RPM | Phần ứng hiện tại | Điện áp phần ứng | Brushes | Bao vây | HP | Vị trí lắp đặt | Đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2505R | 1750/2300 | 18.50 | 240 | 419904-51AB | TEFC | 5 | F1 | 5 HP | - | RFQ
| |
D2507R | 1750/2300 | 27.00 | 240 | 419904-51AB | TEFC | 7.5 | F1 | 7.5 HP | - | RFQ
| |
D2510R | 1750/2300 | 35.50 | 240 | 419904-51AB | TEFC | 10 | F1 | 10 HP | - | RFQ
| |
D2520R | 1750/2300 | 71.00 | 240 | 419904-51AC | TEFC | 20 | F1 | 20 HP | - | RFQ
| |
D2525R | 1750 RPM | - | - | - | - | 25 hp | - | - | - | RFQ
| |
D5030R | 1750/2300 | 52.00 | 500 | 419904-51 | DPG | 30 | F1 | 30 HP | - | RFQ
| |
D5505R | 1750/2300 | 9.00 | 500 | 419904-51F | TENV | 5 | F1 | 5 HP | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.