Lửng M25-750-lnpb-ts-ga-xx | Lưu lượng kế 20cl48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Lưu lượng kế 25 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Thép không gỉ | AF6QNP 20CL48

BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Lưu lượng kế 25 Gpm 7-1 / 2 Inch 150 Psi Noryl Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AF6QNP Mẫu: M25-750-LNPB-TS-GA-XXTham chiếu chéo: 20CL48
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
€546.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+/- 1.5% đọc
Chiều dài cáp10ft.
Phòng Vật liệuNoryl
Kích thước kết nối3/4 MNPT
Giao diện7 chữ số
LắpPolymer kỹ thuật
Vật liệu dòng chảyNước
Dòng chảy0.5 đến 25 gpm
Phạm vi dòng chảy @ CCM3785 để 94,635
Phạm vi dòng chảy @ GPH60 để 1500
Phạm vi dòng chảy @ GPM của nước0.5 để 25
Phạm vi dòng chảy @ GPM / LPM0.5 đến 25/1.9 đến 94.6
Đối với kích thước ống3 / 4 "
Máy đo / Dây dẫn22/2
GPM tối đa25
Chiều cao5 5 / 78 "
Vật liệu vỏPolymer kỹ thuật
Chiều dài7.5 "
Bộ tổng hợp chính9,999,990 gal.
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 Degrees
Tối đa Độ nhớt2 CST
Đầu raXung trên 100 gal.
Giảm áp suất - 100% lưu lượng (PSI)12.00
Giảm áp suất - 50% lưu lượng (PSI)2.00
Xung trên mỗi Gallon0.01
Vật liệu con dấuHợp kim nylon-PPE
Vật liệu trụcThép không gỉ
Trọng lượng riêng1
Nhân viên bán thời gian.100 độ F
Sợi chỉNPT
KiểuDịch chuyển tích cực
Chiều rộng568596 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.56
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9028200000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Reed chuyển đổi hiện tại (mA) (30)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Kích thước kết nốiGiao diệnVật liệu con dấuNhân viên bán thời gian.KiểuChiều rộngDòng chảyGiá cả
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Lưu lượng kế 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 Inch | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Etylen Propylen120 độ FDịch chuyển tích cực4.25 "1.9 đến 113.6 LPM€384.02
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Lưu lượng kế 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120 độ FTurbine5 27 / 32 "15.1 đến 1173.5 LPM€3,134.97
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Lưu lượng kế 35 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Thép không gỉ | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 Degrees3/4 MNPT7 chữ sốEtylen Propylen120 độ FDịch chuyển tích cực568597 "0.75 đến 35 gpm€590.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Lưu lượng kế 70 Gpm 10-3/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 Degrees1 MNPT7 chữ sốEtylen Propylen120 độ FDịch chuyển tích cực568598 "1 đến 70 gpm€942.26
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Lưu lượng kế 120 Gpm 12-5/8 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 Degrees1 mặt bích hình elip8 chữ sốEtylen Propylen120 độ FDịch chuyển tích cực568599 "2 đến 120 gpm€2,021.78
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Lưu lượng kế 170 Gpm 15-1/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 Degrees2 mặt bích hình elip8 chữ sốEtylen Propylen120 độ FDịch chuyển tích cực568600 "2 đến 170 gpm€3,158.10
BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Lưu lượng kế 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F8"-EPDM120 độ FTua bin, 8 bu lông568575 "113.6 đến 17034.4 LPM€11,842.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Lưu lượng kế 25 Gpm 7-1 / 2 Inch 150 Psi Noryl Thép không gỉ
€546.45 /đơn vị