Babcock Davis Bmtp2424 | Cửa ra vào an ninh trung bình, 24 In, 24 In, 24 1?4 In, 24 1?4 In, Không cách nhiệt, Thép | Raptor Supplies Việt Nam
Cửa ra vào bảo mật trung bình BABCOCK DAVIS BMTP2424, 24 in, 24 in, 24 1?4 in, 24 1?4 in, Không cách nhiệt, Thép | CN9AKR 402J18

BABCOCK DAVIS Cửa ra vào bảo mật trung bình BMTP2424, 24 in, 24 in, 24 1?4 in, 24 1?4 in, Không cách nhiệt, Thép

Trong kho
Sản phẩm: CN9AKR Model: BMT2424Tham chiếu chéo: 402J18

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€582.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 12.33
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Cửa ra vào kiến ​​trúc BABCOCK DAVIS BNPC2430, 24 in, 30 in, 24 1 `4 in, 30 1 `4 in, Không cách nhiệt, Thép | CN8ZYG 402G66 BNPC2430€262.19
Cửa ra vào kiến ​​trúc BABCOCK DAVIS BNTC3036, 30 in, 36 in, 30 1 „4 in, 36 1 „4 in, Không cách nhiệt, Thép | CN8ZYH 402G25 bntc3036€372.03
Cửa ra vào kiến ​​trúc BABCOCK DAVIS BNPC2030, 20 in, 30 in, 20 1 `4 in, 30 1 `4 in, Không cách nhiệt, Thép | CN8ZYJ 402G61 BNPC2030€222.61
Cửa ra vào kiến ​​trúc BABCOCK DAVIS BNPC3030, 30 in, 30 in, 30 1 „4 in, 30 1 „4 in, Không cách nhiệt, Thép | CN8ZYK 402G69 BNPC3030€312.07
BABCOCK DAVIS BIWK2222 Cửa ra vào chống cháy, 22 Inch, 22 Inch, 22 1 "4 Inch, 22 1 "4 Inch, Cách nhiệt, Thép | CN8ZYL 402H28 BIWK2222€467.24
BABCOCK DAVIS BLWT4872 Cửa Truy Cập Nhẹ, 48 in, 72 in, 48 1 „4 in, 72 1 „4 in, Cách Nhiệt, Thép | CN8ZYM 402J53 BLWT4872€1,803.24
BABCOCK DAVIS BMPP2222 Cửa ra vào an ninh trung bình, 22 in, 22 in, 22 1 „4 in, 22 1 „4 in, Không cách nhiệt, Thép | CN8ZYN 402J79 BMPP2222€559.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BABCOCK DAVIS Cửa ra vào bảo mật trung bình BMTP2424, 24 in, 24 in, 24 1?4 in, 24 1?4 in, Không cách nhiệt, Thép
€582.96 /đơn vị