B & A Sp-12 | Hard Steel Drill Bit Right-hand 3/8 Inch 6 Inch Length | 4vyx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SP-12 Mũi khoan thép cứng Tay phải 3/8 Inch Chiều dài 6 inch | AD9ZFT 4VYX5

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SP-12 Mũi khoan thép cứng Bên phải 3/8 Inch Chiều dài 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9ZFT phần: SP-12Tham chiếu chéo: 4VYX5
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
€10.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan thép cứng
Tương đương thập phân0.375
Mũi khoan120 độ.
Kết thúcTươi
Kích thước phân số3 / 8 "
LớpThép cực cứng
Danh sách số1844
Vật chấtCacbua nghiêng
Chiều dài tổng thể6"
Chân Địa.3 / 8 "
KiểuTay Phải

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207504060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SP-12 Mũi khoan thép cứng Bên phải 3/8 Inch Chiều dài 6 inch
€10.53 /đơn vị