B&A Sm-414 | Mũi khoan cacbua Bit dài 1 1/4 inch 24 inch | 4cjg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SM-414 Mũi khoan cacbua Bit dài 1 1/4 inch 24 inch | AD6YCB 4CJG4

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SM-414 Mũi khoan cacbua Bit dài 1 1/4 inch 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6YCB phần: SM-414Tham chiếu chéo: 4CJG4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€13.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCacbua Tipped Masonry Bit
Bit đường kính.1-1 / 4 "
Đầu máy cắtCacbua 140
Chiều dài khoan4.5 "
Chiều dài tổng thể24 "
Kích thước chân1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS8207502030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SM-407 Mũi khoan cacbua Mũi khoan dài 5/8 inch 24 inch | AD6YBN 4CJF1 SM-4075 / 8 "16 "24 "€8.03
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SM-507 Mũi khoan cacbua Mũi khoan dài 5/8 inch 36 inch | AD6YBP 4CJF2 SM-5075 / 8 "16 "36 "€10.12
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SMS-29 Mũi khoan cacbua Bit dài 5/8 inch 48 inch | AD6YBQ 4CJF3 SMS-295 / 8 "16 "48 "€11.66
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SM-409 Mũi khoan cacbua Bit dài 3/4 inch 24 inch | AD6YBR 4CJF4 SM-4093 / 4 "16 "24 "€9.10
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SM-509 Mũi khoan cacbua Bit dài 3/4 inch 36 inch | AD6YBT 4CJF5 SM-5093 / 4 "16 "36 "€10.92
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SM-411 Mũi khoan cacbua Mũi khoan dài 7/8 inch 24 inch | AD6YBV 4CJF7 SM-4117 / 8 "4"24 "€10.49
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SM-511 Mũi khoan cacbua Mũi khoan dài 7/8 inch 36 inch | AD6YBW 4CJF8 SM-5117 / 8 "4"36 "€11.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT B & A SM-414 Mũi khoan cacbua Bit dài 1 1/4 inch 24 inch
€13.68 /đơn vị