CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM B/A N711-8E Pear Link 9/16 Inch 5400 Lb Lớp 70
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Liên kết lê |
Kết thúc | Kẽm vàng |
Lớp | 70 |
Vật chất | Thép |
Quy mô giao dịch | 9 / 16 " |
Giới hạn tải làm việc | 5400 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.