CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM B/A G10-12FGO Chain Sling 1/2 15000lb 2ft.
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây xích |
Màu | Móc sơn màu đen chuỗi oxit |
Lớp | 100 |
Loại móc | FGO |
Chiều dài | 2" |
Công suất định mức | 15,000 lb |
Kích thước máy | 1 / 2 " |
Giới hạn tải làm việc | 15,000 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 7315120080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại móc | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
G10-12FH1 | OFS | 2" | €431.51 | |
G10-1210SGG | SGK | 10ft. | €498.51 | |
G10-1220SGG | SGK | 20ft. | €748.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.