vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AVK ALS4T-813-200 Rivet Nut, 0.865 Inch Flange Dia., 1/2-13 Thread Size, 1.15 Inch Length, 1008Ss, 10PK | CG6MAP 444P45

AVK ALS4T-813-200 Đai ốc đinh tán, Đường kính mặt bích 0.865 inch, Kích thước ren 1/2-13, Chiều dài 1.15 inch, 1008Ss, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG6MAP phần: ALS4T-813-200Tham chiếu chéo: 444P45
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
€23.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Body Dia.0.685 "
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kích thước khoan11 / 16 "
Kết thúcKết thúc mở
Kết thúc FastenerVàng kẽm
Kết thúcVàng kẽm
Địa bích.0.865 "
Lớp1008
Dải lưới0.063 "thành 0.200"
Đầu Dia.0.865 "
Chiều cao đầu0.047 "
Kích thước lỗ0.688 "
Chiều dài1.15 "
Loại đinh tánCó khía
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu sợi thủy tinh, nhựa cứng bằng cách tạo các sợi cố định của lỗ đục lỗ hoặc khoan trong các ứng dụng mù, được sử dụng để buộc chặt kim loại một cách an toàn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AVK ALS4T-813-200 Đai ốc đinh tán, Đường kính mặt bích 0.865 inch, Kích thước ren 1/2-13, Chiều dài 1.15 inch, 1008Ss, 10PK
€23.76 /đóng gói