Avk Als4t-518-150 | Đai ốc đinh tán, có khía, cỡ ren 5/16-18, chiều dài 0.690 inch, 10pk | 33jf15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AVK ALS4T-518-150 Đai ốc đinh tán, có khía, Kích thước ren 5/16-18, Chiều dài 0.690 inch, 10Pk | AG3FMC 33JF15

AVK ALS4T-518-150 Đai ốc đinh tán, Có khía, Cỡ ren 5/16-18, Chiều dài 0.690 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AG3FMC phần: ALS4T-518-150Tham chiếu chéo: 33JF15
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
€13.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Body Dia.0.530 "
Kích thước Dia./Thread5 / 16-18
Kết thúcVàng kẽm
Địa bích.0.685 "
Dải lưới0.027 đến 0.150 "
Đầu Dia.0.685 "
Chiều cao đầu0.035 "
Kích thước lỗ0.531 "
Chiều dài0.69 "
Vật chấtThép
Loại hạtCó khía
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318160000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnBody Dia.Kích thước Dia./ThreadKết thúcĐịa bích.Dải lướiĐầu Dia.Chiều cao đầuGiá cả
Đai ốc đinh tán AVK ATA2-832, có khía, cỡ ren 8-32, chiều dài 0.370 inch, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Nhôm0.249 "8-32Mạ Cadmium0.269 "0.030 đến 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AVK ALS4T-518-150 Đai ốc đinh tán, Có khía, Cỡ ren 5/16-18, Chiều dài 0.690 inch, 10Pk
€13.95 /đóng gói