vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AVK ALS4T-1024-225 Rivet Nut, 10-24 Thread Size, 0.585 Inch Length, Steel, 25Pk | AG3FLX 33JF10

AVK ALS4T-1024-225 Đai ốc đinh tán, Cỡ ren 10-24, Chiều dài 0.585 inch, Thép, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AG3FLX phần: ALS4T-1024-225Tham chiếu chéo: 33JF10
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
€21.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Body Dia.0.296 "
Kích thước Dia./Thread10-24
Kích thước khoan10-24
Kết thúcMở
Kết thúc FastenerKẽm vàng hóa trị ba
Kết thúcVàng kẽm
Địa bích.0.415 "
Dải lưới0.130 đến 0.225 "
Đầu Dia.0.415 "
Chiều cao đầu0.03 "
Kích thước lỗ0.296 "
Chiều dài0.585 "
Vật chấtThép
Loại hạtCó khía
Kích thước chủ đề10-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318160000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AVK ALS4T-1024-225 Đai ốc đinh tán, Cỡ ren 10-24, Chiều dài 0.585 inch, Thép, 25Pk
€21.53 /đóng gói