Avk Ala1-632-80 | Đai ốc đinh tán, Đường kính mặt bích 0.39 inch, Kích thước ren #6-32, Chiều dài 0.42 inch, Kích thước mũi khoan 17/64 inch, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AVK ALA1-632-80 Rivet Nut, 0.39 Inch Flange Dia., #6-32 Thread Size, 0.42 Inch Length, 17/64 Inch Drill Size, 25PK | CG6MAJ 444P38

AVK ALA1-632-80 Đai ốc đinh tán, Đường kính mặt bích 0.39 inch, Kích thước ren #6-32, Chiều dài 0.42 inch, Kích thước mũi khoan 17/64 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG6MAJ phần: ALA1-632-80Tham chiếu chéo: 444P38
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
€15.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Vật liệu cơ bảnNhôm
Body Dia.0.265 "
Kích thước Dia./Thread# 6-32
Kích thước khoan17 / 64 "
Kết thúcKết thúc mở
Kết thúc FastenerTrơn
Kết thúcTrơn
Địa bích.0.39 "
LớpKhông được phân loại
Dải lưới0.020 "thành 0.080"
Đầu Dia.0.39 "
Chiều cao đầu0.03 "
Kích thước lỗ0.267 "
Chiều dài0.42 "
Loại đinh tánCó khía
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu sợi thủy tinh, nhựa cứng bằng cách tạo các sợi cố định của lỗ đục lỗ hoặc khoan trong các ứng dụng mù, được sử dụng để buộc chặt kim loại một cách an toàn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AVK ALA1-632-80 Đai ốc đinh tán, Đường kính mặt bích 0.39 inch, Kích thước ren #6-32, Chiều dài 0.42 inch, Kích thước mũi khoan 17/64 inch, 25PK
€15.20 /đóng gói