AVEN Đèn LED lúp 26501-LED
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn lúp ProVue được hỗ trợ LED |
Chiều dài cánh tay | 36 " |
Căn cứ | Bảng kẹp |
Màu | trắng |
Dây dẫn | 2 |
Chiều dài dây | 5ft. |
Diopter | 3 |
Đèn bao gồm | Có |
Loại đèn | LED |
Đường kính ống kính. | 5" |
Đường kính ống kính | 5" |
Độ phóng đại | 2.25 |
Chiều dài tổng thể | 50 " |
Power | 1.75x |
Kiểu | LED |
Watts | 6W |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 83.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 34.29 |
Mã HS | 9013802000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.